Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Nvent Erico - CADDY Attache pour support T24 de faux plafond avec oeillet 5,8 mm, blanc (25) - 172280

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fixation - serrer

  • type de raccordement/élément de construction - chaîne

  • adapté à l'épaisseur de bride - 1...1.5 mm

  • matériau - acier à ressort

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 250 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893722857

Réf. Sonepar

00059372285

Réf. Fournisseur

172280

Marque

Nvent Erico

type de fixation:

serrer

type de raccordement/élément de construction:

chaîne

adapté à l'épaisseur de bride:

1...1.5 mm

matériau:

acier à ressort

traitement de la surface:

autre

à charnière:

Non

charnière ajustable:

Non

qualité du matériau:

autre

force de rupture:

180 N

Attache pour support de faux plafond avec trou lisse à 90° 4G24H - Permet la fixation des assemblages nVent CADDY Speed Link, de câble, de crochets en S ou de chaîne depuis le profil en « T ».

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier

Un produit Nvent Erico

Découvrez toute la gamme Nvent Erico