Nvent Erico - CADDY Attache pour tige fileté M10 a panne en « Z » , rebord max 2,8mm - 175070

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fixation - clip de bordure

  • type de raccordement/élément de construction - filetage

  • adapté à l'épaisseur de bride - 1...2.8 mm

  • matériau - acier à ressort

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893750744

Réf. Sonepar

00059375074

Réf. Fournisseur

175070

Marque

Nvent Erico

type de fixation:

clip de bordure

type de raccordement/élément de construction:

filetage

adapté à l'épaisseur de bride:

1...2.8 mm

matériau:

acier à ressort

traitement de la surface:

autre

taille de fil (M..):

10

à charnière:

Oui

charnière ajustable:

Oui

qualité du matériau:

autre

force de rupture:

450 N

Attache de panne en « Z » à tige 122-Ti/T - L’attache à frapper compense l’angle de la panne. Permet de fixer une tige filetée sur une panne.

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.