Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Nvent Erico - CADDY Attache poutre 21-28 mm avec tige filetée M6x11mm (x 100) - 171855

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fixation - clip de bordure

  • type de raccordement/élément de construction - filetage

  • adapté à l'épaisseur de bride - 21...28 mm

  • matériau - acier à ressort

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0782856953692

Réf. Sonepar

03058695369

Réf. Fournisseur

171855

Marque

Nvent Erico

type de fixation:

clip de bordure

type de raccordement/élément de construction:

filetage

adapté à l'épaisseur de bride:

21...28 mm

matériau:

acier à ressort

traitement de la surface:

autre

taille de fil (M..):

6

à charnière:

Non

charnière ajustable:

Non

qualité du matériau:

autre

force de rupture:

450 N

Attache à frapper avec embout fileté, conçue pour supporter des boîtiers, des appareils et autres applications sur poutres. Attache en acier ressort, se fixe sur poutre avec une épaisseur de rebord de 21 à 28mm, avec embout fileté M6x11 mm.

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier

Un produit Nvent Erico

Découvrez toute la gamme Nvent Erico