Nvent Erico - CADDY Attache poutre IPN ou IPE épaisseur 2-3 mm avec collier en Nylon noir (x 1 - 170210

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fixation - clip de bordure
type de raccordement/élément de construction - tube/câble
adapté à l'épaisseur de bride - 2...3 mm
matériau - acier à ressort
traitement de la surface - autre
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711893702149
Réf. Sonepar
00059370214
Réf. Fournisseur
170210
Marque
Nvent Erico
type de fixation:
clip de bordure
type de raccordement/élément de construction:
tube/câble
adapté à l'épaisseur de bride:
2...3 mm
matériau:
acier à ressort
traitement de la surface:
autre
diamètre du tube/câble:
10...70 mm
à charnière:
Oui
charnière ajustable:
Oui
qualité du matériau:
autre
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Gamme complète d'attaches à frapper robustes acier ressort et inox pour installation de câbles/canalisations électriques par collier de câblage (largeur 9mm, ép. 2mm, fourni ou non) sur IPN/IPE ép. 2-28mm (3-20mm pour inox). Pose sans perçage ni soudure
Les Atouts de la gamme:
Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.
Quelques mots du fabricant :
Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier


