Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Nvent Erico - CADDY Bande enveloppante 107 pour tuyau CPVC, 1 1/2" Tuyau, 40 DN, 48,3 mm OD - 597819

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 40 mm

  • diamètre - 48.3...48.3 mm

  • matériau - acier

  • type de fixation - trou de vis

  • modèle - fermé

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893044195

Réf. Sonepar

03058304419

Réf. Fournisseur

597819

Marque

Nvent Erico

diamètre nominal:

40 mm

diamètre:

48.3...48.3 mm

matériau:

acier

type de fixation:

trou de vis

modèle:

fermé

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

revêtu de plastique:

Non

couleur:

gris

Bande enveloppante 107 pour tuyau CPVC - Inclut des bords évasés pour protéger la canalisation. Évalué pour une utilisation avec le tuyau en CPVC du gicleur d’incendie. Inclut la vis de montage.

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier

Un produit Nvent Erico

Découvrez toute la gamme Nvent Erico