Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Nvent Erico - CADDY Bande perforée ABP avec bord arrondi, charge moyenne, S304, 12 mm x 0,8 mm - 584020

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier inoxydable

  • largeur - 12 mm

  • perforation - Oui

  • perforation - rond

  • type de sangle - ondulé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893011012

Réf. Sonepar

00059301101

Réf. Fournisseur

584020

Marque

Nvent Erico

matériau:

acier inoxydable

largeur:

12 mm

perforation:

Oui

perforation:

rond

type de sangle:

ondulé

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

épaisseur:

0.8 mm

couleur:

zinc

nombre de rangées de perforation:

1

sens de perforation:

longitudinal

diamètre de perforation:

5 mm

largeur de perforation:

5 mm

longueur de perforation:

5 mm

en conteneur:

Oui

Bande perforée ABP avec bord arrondi, charge moyenne - Bande de montage en acier perforée. Protégé dans un boîtier plastique.

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier

Un produit Nvent Erico

Découvrez toute la gamme Nvent Erico