Nvent Erico - CADDY Boucle de bande à charge moyenne, 10 mm Bande - 591070

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - non traité

  • largeur - 10 mm

  • en deux pièces - Non

  • convient pour bande à 3 couches - Non

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CADDY

EAN

3479775910703

Réf. Sonepar

00059591070

Réf. Fournisseur

591070

Marque

Nvent Erico

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

non traité

largeur:

10 mm

en deux pièces:

Non

convient pour bande à 3 couches:

Non

Boucle de bande à charge moyenne - Attache en L pour sécuriser le cerclage Fixoband.

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.