fin de vie

Nvent Erico - CADDY Boulon en U, S316, 323 mm OD, 12" Tuyau, 300 DN, M10 Tige - 599356

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fil (M..) - 10

  • hauteur - 389 mm

  • entraxe de pas de vis - 333 mm

  • longueur de filetage - 70 mm

  • diamètre extérieur du tube - 323 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893040296

Réf. Sonepar

03058304029

Réf. Fournisseur

599356

Marque

Nvent Erico

taille de fil (M..):

10

hauteur:

389 mm

entraxe de pas de vis:

333 mm

longueur de filetage:

70 mm

diamètre extérieur du tube:

323 mm

matériau:

acier inoxydable

type de filetage:

métrique

diamètre nominal:

DN 300

aux noix:

Oui

nombre d'écrous:

4

Avec rondelles:

Non

nombre de disques:

0

Boulon en U - Complet avec 4 écrous.

Un produit Nvent Erico

Découvrez toute la gamme Nvent Erico