Nvent Erico - CADDY Chaîne CHK, 30 m, charge 700 N - 385880

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
épaisseur de matériau - 2.5 mm
modèle - chaîne nouée
matériau - acier
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4018292858809
Réf. Sonepar
00059285880
Réf. Fournisseur
385880
Marque
Nvent Erico
épaisseur de matériau:
2.5 mm
modèle:
chaîne nouée
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
force de rupture:
700 N
couleur:
zinc
charge maximum supportée:
700 kg
largeur de maillons:
11 mm
longueur de maillons:
35 mm
traitement des surfaces:
poli
soudé:
Non
Les Atouts de la gamme:
Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.



