Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Nvent Erico - CADDY Changement de plan convexe à 90 degrés pour échelle à câbles SPEEDWAY, 150 - 840600

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY Changement de plan convexe à 90 degrés pour échelle à câbles SPEEDWAY, 150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur d'échelle de câble - 150 mm

  • hauteur d'échelle de câble - 110 mm

  • angle - 90°

  • couleur - gris

  • changement de direction - ascendant/descendant

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0784805022503

Réf. Sonepar

03058502250

Réf. Fournisseur

840600

Marque

Nvent Erico

largeur d'échelle de câble:

150 mm

hauteur d'échelle de câble:

110 mm

angle:

90°

couleur:

gris

changement de direction:

ascendant/descendant

finition d'échelon:

profil perforé

matériau:

acier

finition du longeron latéral:

profil (ouvert)

perforation latérale:

Non

type coudé:

coude lisse

à charnière:

Non

modèle:

connecteur intégré

rayon interne:

300 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

numéro RAL:

9007

Crée un changement de niveau concave à 90° conçu pour être facile à installer grâce au connecteur Speedlok intégré pour les systèmes d’échelle de câble Speedway. 150 mm.

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier

Un produit Nvent Erico

Découvrez toute la gamme Nvent Erico