🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Nvent Erico - CADDY Chemin de câble filaire PEMSA, 150 mm x 600 mm x 3000 mm, epoxy noir - 825071

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY Chemin de câble filaire PEMSA, 150 mm x 600 mm x 3000 mm,  epoxy noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 150 mm

  • forme de profilé - forme en U

  • modèle - sans connecteur

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0784805031468

Réf. Sonepar

03058503146

Réf. Fournisseur

825071

Marque

Nvent Erico

largeur:

600 mm

hauteur:

150 mm

forme de profilé:

forme en U

modèle:

sans connecteur

traitement de la surface:

autre

matériau:

acier

couleur:

noir

longueur:

3000 mm

section transversale utile:

82234 mm²

cloison intégrée:

sans

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

qualité du matériau:

autre

type de test de charge selon IEC 61537:

type III

poids:

3.98 kg/m

Chemin câble filaire PEMSA, noir, acier inoxydable, PC, 3000mm x 150 mm x 600 mm

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier

Un produit Nvent Erico

Découvrez toute la gamme Nvent Erico