Nvent Erico - CADDY Chemin de câble filaire PEMSA, S304, 3 000 mm x 150 mm x 300 mm - 825043

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 300 mm
hauteur - 150 mm
forme de profilé - forme en U
modèle - sans connecteur
traitement de la surface - décapé et passivé
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CADDY
EAN
0784805048220
Réf. Sonepar
03058504822
Réf. Fournisseur
825043
Marque
Nvent Erico
largeur:
300 mm
hauteur:
150 mm
forme de profilé:
forme en U
modèle:
sans connecteur
traitement de la surface:
décapé et passivé
matériau:
acier inoxydable
couleur:
acier inoxydable (inox)
longueur:
3000 mm
section transversale utile:
39874 mm²
cloison intégrée:
sans
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
qualité du matériau:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
type de test de charge selon IEC 61537:
type III
poids:
2.36 kg/m
Les Atouts de la gamme:
Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.


