Nvent Erico - CADDY Cheville à bascule à ressort MTSH avec crochet, M4 Tige - 584430

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - avec tige filetée
type de filetage - métrique
longueur de cheville - 70 mm
avec rondelle - Oui
avec écrou hexagonal - Oui
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893009835
Réf. Sonepar
00059300983
Réf. Fournisseur
584430
Marque
Nvent Erico
modèle:
avec tige filetée
type de filetage:
métrique
longueur de cheville:
70 mm
avec rondelle:
Oui
avec écrou hexagonal:
Oui
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
taille de fil (M..):
4
dimension du filetage en pouces:
5/32 pouce
nombre de filets par pouce:
0.157
diamètre d'alésage:
14 mm
profondeur de cavité min.:
35 mm
avec écrou borgne:
Non
disque de protection pour céramique:
Non
Les Atouts de la gamme:
Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.







