En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Nvent Erico - CADDY Cheville autoperceuse pour plaque de plâtre PWM, Vis - 571270

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - cheville placoplâtre

  • longueur - 32 mm

  • matériau - autre

  • avec bord - Non

  • qualité du matériau - autre

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893004151

Réf. Sonepar

00059300415

Réf. Fournisseur

571270

Marque

Nvent Erico

modèle:

cheville placoplâtre

longueur:

32 mm

matériau:

autre

avec bord:

Non

qualité du matériau:

autre

avec vis:

Oui

adapté au diamètre de vis:

4...5 mm

adapté à une vis à bois hexagonale:

Non

adapté à une fixation avec collier:

Non

profondeur de trou de foret:

36 mm

traitement de la surface:

autre

couleur:

gris

adapté au grès calcaire:

Non

convient pour béton cellulaire:

Oui

adapté au béton:

Non

convient pour panneau de particules:

Oui

adapté au béton-gaz:

Oui

adapté à la pierre naturelle:

Non

adapté au placoplâtre:

Oui

convient pour brique pleine:

Non

convient pour brique à perforation verticale:

Non

adapté au bois:

Non

montage traversant:

Non

intégration à fleur:

Oui

montage à distance:

Oui

Cheville autoperceuse pour plaque de plâtre PWM - Cheville avec pointe autoperceuse pour plaque de plâtre et béton cellulaire.

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier

Un produit Nvent Erico

Découvrez toute la gamme Nvent Erico