Nvent Erico - CADDY Clip de positionnement pour conduit [20 à 25 mm] dans cloison sèche - 188220

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 20 mm
diamètre - 20...25 mm
matériau - plastique
type de fixation - autre
résistant aux UV - Non
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0784805099734
Réf. Sonepar
03058509973
Réf. Fournisseur
188220
Marque
Nvent Erico
diamètre nominal:
20 mm
diamètre:
20...25 mm
matériau:
plastique
type de fixation:
autre
résistant aux UV:
Non
modèle:
fermé
sans halogène:
Oui
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
jaune
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de la gamme:
Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.
Quelques mots du fabricant :
Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier


