Nvent Erico - CADDY Collier de serrage à charge lourde PX NI, Acier, EG, 70?73mm OD, 1/2" Fil. - 577150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
diamètre externe du tube - 68...73 mm
charge de travail admise - 2500 N
convient pour nombre de tuyaux - 1
qualité du matériau - autre
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3479775771502
Réf. Sonepar
03058577150
Réf. Fournisseur
577150
Marque
Nvent Erico
matériau:
acier
diamètre externe du tube:
68...73 mm
charge de travail admise:
2500 N
convient pour nombre de tuyaux:
1
qualité du matériau:
autre
traitement des surfaces:
poli
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
épaisseur de la couche de protection:
8 µm
diamètre nominal:
autre
revêtement:
sans
prise de raccordement:
filetage intérieur/ filetage extérieur
taille des raccords:
M10/1/2 pouce
type de dispositif de fermeture:
deux hélices
largeur:
27 mm
essais FM:
Non
essais UL:
Non
certification ULC:
Non
essais LPCB:
Non
adapté à un tube en acier:
Oui
convient pour tuyaux en acier inoxydable:
Non
adapté à un tube en cuivre:
Non
convient pour tuyaux en aluminium:
Non
convient pour tuyaux en fonte:
Non
convient pour tuyaux en plastique:
Non
convient pour tuyau serpentin:
Non
Les Atouts de la gamme:
Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.


