Nvent Erico - CADDY Collier de serrage à charge lourde PX NI, S316, OD 59?63mm, 1/2" - 577530

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY Collier de serrage à charge lourde PX NI, S316, OD 59?63mm, 1/2"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier inoxydable

  • diamètre externe du tube - 59...63 mm

  • charge de travail admise - 2500 N

  • convient pour nombre de tuyaux - 1

  • qualité du matériau - acier inoxydable 316 (1.4401)

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3479775775302

Réf. Sonepar

03058577530

Réf. Fournisseur

577530

Marque

Nvent Erico

matériau:

acier inoxydable

diamètre externe du tube:

59...63 mm

charge de travail admise:

2500 N

convient pour nombre de tuyaux:

1

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (1.4401)

traitement des surfaces:

poli

traitement de la surface:

autre

épaisseur de la couche de protection:

8 µm

diamètre nominal:

DN 50

revêtement:

sans

prise de raccordement:

filetage intérieur/ filetage extérieur

taille des raccords:

M10/1/2 pouce

type de dispositif de fermeture:

deux hélices

largeur:

27 mm

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

adapté à un tube en acier:

Oui

convient pour tuyaux en acier inoxydable:

Oui

adapté à un tube en cuivre:

Oui

convient pour tuyaux en aluminium:

Non

convient pour tuyaux en fonte:

Non

convient pour tuyaux en plastique:

Non

convient pour tuyau serpentin:

Non

Collier de serrage avec écrou fileté extérieur ; à utiliser avec des tuyaux métalliques non isolés à charge lourde. Acier inoxydable, 59-63mm, tige filetée M10, 1/2".

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.