Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Nvent Erico - CADDY Collier de serrage pour charge lourde, DIN 3567, Uni, 76,1mm dia, 2 1/2" t - 400162

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau étrier de capot - acier

  • diamètre nominal - DN 65

  • traitement de la surface - non traité

  • forme - attache de tuyau

  • diamètre externe du tube - 76.1...76.1 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4034437231146

Réf. Sonepar

03058723114

Réf. Fournisseur

400162

Marque

Nvent Erico

matériau étrier de capot:

acier

diamètre nominal:

DN 65

traitement de la surface:

non traité

forme:

attache de tuyau

diamètre externe du tube:

76.1...76.1 mm

revêtement en plomb:

Non

longues lèvres:

sans

jeu de demi-attaches de capot:

Oui

Collier de serrage pour charge lourde, norme DIN 3567 - Pour des exigences statiques élevées dans la construction industrielle. Adapté aux applications pour point fixe. Peut être soudé sur une poutre en T pour former un élément coulissant.

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier

Un produit Nvent Erico

Découvrez toute la gamme Nvent Erico