Nvent Erico - CADDY Collier de serrage pour charge lourde HD NI, Feu/gicleur, EG, 140?146 mm O - 577020
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
diamètre externe du tube - 140...146 mm
charge de travail admise - 5000 N
convient pour nombre de tuyaux - 1
qualité du matériau - autre
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CADDY
EAN
8711893045420
Réf. Sonepar
03058304542
Réf. Fournisseur
577020
Marque
Nvent Erico
matériau:
acier
diamètre externe du tube:
140...146 mm
charge de travail admise:
5000 N
convient pour nombre de tuyaux:
1
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
épaisseur de la couche de protection:
8 µm
diamètre nominal:
DN 125
revêtement:
sans
prise de raccordement:
filetage intérieur
taille des raccords:
M12
type de dispositif de fermeture:
deux hélices
largeur:
40 mm
essais FM:
Oui
essais UL:
Non
essais LPCB:
Non
adapté à un tube en acier:
Oui
convient pour tuyaux en acier inoxydable:
Non
adapté à un tube en cuivre:
Non
convient pour tuyaux en aluminium:
Non
convient pour tuyaux en fonte:
Non
convient pour tuyaux en plastique:
Non
convient pour tuyau serpentin:
Non







