Nvent Erico - CADDY Collier de serrage pour charge lourde, Peinture, Oxydation Rouge, 267?276 - 574710

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau étrier de capot - acier

  • diamètre nominal - DN 250

  • traitement de la surface - traité à la peinture antirouille (minium)

  • forme - attache de tuyau

  • diamètre externe du tube - 267...276 mm

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893055368

Réf. Sonepar

03058305536

Réf. Fournisseur

574710

Marque

Nvent Erico

matériau étrier de capot:

acier

diamètre nominal:

DN 250

traitement de la surface:

traité à la peinture antirouille (minium)

forme:

attache de tuyau

diamètre externe du tube:

267...276 mm

revêtement en plomb:

Non

longues lèvres:

sans

jeu de demi-attaches de capot:

Oui

Collier de serrage pour charge lourde - Pour des exigences statiques élevées dans la construction industrielle. Adapté aux applications pour point fixe.

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.