Nvent Erico - CADDY Collier de serrage pour charge lourde, Peinture, Oxydation Rouge, 48?49 mm - 574640

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau étrier de capot - acier
diamètre nominal - DN 40
traitement de la surface - traité à la peinture antirouille (minium)
forme - attache de tuyau
diamètre externe du tube - 48...49 mm
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711893019612
Réf. Sonepar
03058301961
Réf. Fournisseur
574640
Marque
Nvent Erico
matériau étrier de capot:
acier
diamètre nominal:
DN 40
traitement de la surface:
traité à la peinture antirouille (minium)
forme:
attache de tuyau
diamètre externe du tube:
48...49 mm
revêtement en plomb:
Non
longues lèvres:
sans
jeu de demi-attaches de capot:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.




