🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Nvent Erico - CADDY Collier pour crampon multifonction en C, conduit/câble 1 1/4" , acier inox - 336440

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

adapté au diamètre du tube:

40...44.5 mm

matériau:

acier inoxydable

Caractéristiques principales

  • adapté au diamètre du tube - 40...44.5 mm

  • type de fixation - borne

  • matériau - acier inoxydable

  • fermé - Non

  • qualité du matériau - acier inoxydable 304 (V2A)

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018292364409

Réf. Sonepar

00059236440

Réf. Fournisseur

336440

Marque

Nvent Erico

adapté au diamètre du tube:

40...44.5 mm

type de fixation:

borne

matériau:

acier inoxydable

fermé:

Non

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

couleur:

acier inoxydable (inox)

convient pour des gaines de protection:

Oui

connectable:

Non

nombre max. de tubes:

1

avec pièce intercalaire:

Non

avec joint d'étanchéité mural:

Non

Attache pour tuyau/câble - L’embout fileté captif réduit au minimum la nécessité de boulonnerie supplémentaire.

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier

Un produit Nvent Erico

Découvrez toute la gamme Nvent Erico