Nvent Erico - CADDY Collier pour rail universel USC pour tuyau/conduit, EZ, 23,4?25,4 mm - 712060

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - profilé en C

  • matériau de la pince - acier

  • matériau de la vis - acier

  • nombre max. de câbles - 1

  • plage de serrage - 23.4...25.4 mm

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893140392

Réf. Sonepar

03058314039

Réf. Fournisseur

712060

Marque

Nvent Erico

mode de pose:

profilé en C

matériau de la pince:

acier

matériau de la vis:

acier

nombre max. de câbles:

1

plage de serrage:

23.4...25.4 mm

pour tubes métriques:

25.4

qualité du matériau de la pince:

autre

surface collier:

galvanisé/électrogalvanisé

matériau coque:

acier

qualité du matériau de la vis:

autre

surface vis:

galvanisé/électrogalvanisé

avec contre-coque:

Non

Collier pour rail universel USC pour tuyau/conduit - Se compose de deux attaches, d’un écrou et d’un boulon. Se fixe dans le côté ouvert du rail de montage.

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.

Nvent Erico

Un produit Nvent Erico

Découvrez toute la gamme Nvent Erico