Nvent Erico - CADDY Collier pour rail universel USC pour tuyau/conduit, GAC, 273?280 mm - 712530

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY Collier pour rail universel USC pour tuyau/conduit, GAC, 273?280 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - profilé en C

  • matériau de la pince - acier

  • matériau de la vis - acier

  • nombre max. de câbles - 1

  • plage de serrage - 273...280 mm

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893140958

Réf. Sonepar

03058314095

Réf. Fournisseur

712530

Marque

Nvent Erico

mode de pose:

profilé en C

matériau de la pince:

acier

matériau de la vis:

acier

nombre max. de câbles:

1

plage de serrage:

273...280 mm

pour tubes métriques:

280

qualité du matériau de la pince:

autre

surface collier:

galvanisé à chaud

matériau coque:

acier

surface vis:

galvanisé à chaud

avec contre-coque:

Non

Collier pour rail universel USC pour tuyau/conduit - Se compose de deux attaches, d?un écrou et d?un boulon. Se fixe dans le côté ouvert du rail de montage.

Nvent Erico

Un produit Nvent Erico

Découvrez toute la gamme Nvent Erico