Nvent Erico - CADDY Collier pour rail universel USC pour tuyau/conduit, GAC, 32,8?33,4 mm - 712428

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - profilé en C
matériau de la pince - acier
matériau de la vis - acier
nombre max. de câbles - 1
plage de serrage - 32.8...33.4 mm
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711893145960
Réf. Sonepar
03058314596
Réf. Fournisseur
712428
Marque
Nvent Erico
mode de pose:
profilé en C
matériau de la pince:
acier
matériau de la vis:
acier
nombre max. de câbles:
1
plage de serrage:
32.8...33.4 mm
pour tubes métriques:
33.4
qualité du matériau de la pince:
autre
surface collier:
galvanisé à chaud
matériau coque:
acier
surface vis:
galvanisé à chaud
avec contre-coque:
Non
Les Atouts de la gamme:
Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.
Un produit Nvent Erico
Découvrez toute la gamme Nvent Erico


