Nvent Erico - CADDY Collier pour rail universel USC pour tuyau/conduit, GAC, 75,3?76,2 mm - 712475

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - profilé en C
matériau de la pince - acier
matériau de la vis - acier
nombre max. de câbles - 1
plage de serrage - 75.3...76.2 mm
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711893145687
Réf. Sonepar
03058314568
Réf. Fournisseur
712475
Marque
Nvent Erico
mode de pose:
profilé en C
matériau de la pince:
acier
matériau de la vis:
acier
nombre max. de câbles:
1
plage de serrage:
75.3...76.2 mm
pour tubes métriques:
76
qualité du matériau de la pince:
autre
surface collier:
galvanisé à chaud
matériau coque:
acier
surface vis:
galvanisé à chaud
avec contre-coque:
Non
Un produit Nvent Erico
Découvrez toute la gamme Nvent Erico


