Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Nvent Erico - CADDY Collier pour sécuriser et supporter des tuyaux verticaux, diam.60,3mm, EZ - 179230

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • diamètre externe du tube - 60.3...60.3 mm

  • charge de travail admise - 1130 N

  • convient pour nombre de tuyaux - 1

  • qualité du matériau - autre

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0782856956044

Réf. Sonepar

03058695604

Réf. Fournisseur

179230

Marque

Nvent Erico

matériau:

acier

diamètre externe du tube:

60.3...60.3 mm

charge de travail admise:

1130 N

convient pour nombre de tuyaux:

1

qualité du matériau:

autre

traitement des surfaces:

non traité

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

épaisseur de la couche de protection:

5 µm

diamètre nominal:

DN 50

revêtement:

sans

prise de raccordement:

trou

taille des raccords:

M10

type de dispositif de fermeture:

deux hélices

largeur:

260 mm

hauteur:

79.8 mm

profondeur:

25.8 mm

essais FM:

Non

essais UL:

Oui

certification ULC:

Oui

essais LPCB:

Non

adapté à un tube en acier:

Oui

convient pour tuyaux en acier inoxydable:

Oui

adapté à un tube en cuivre:

Non

convient pour tuyaux en aluminium:

Non

convient pour tuyaux en fonte:

Oui

convient pour tuyaux en plastique:

Non

convient pour tuyau serpentin:

Non

Collier de serrage à 2 boulons à installation rapide adapté au support de tuyauterie en vertical dans 3 positions passage de niveaux / en porte à faux / montage en coin. 50.8 mm Tuyau

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier

Un produit Nvent Erico

Découvrez toute la gamme Nvent Erico