fin de vie

Nvent Erico - CADDY Collier serrage charge lourde, feu/gicleur, GC 110?116mm, tuyau 4"/100DN, - 575016

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • diamètre externe du tube - 110...116 mm

  • charge de travail admise - 3500 N

  • convient pour nombre de tuyaux - 1

  • qualité du matériau - autre

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CADDY

EAN

8711893141443

Réf. Sonepar

03058314144

Réf. Fournisseur

575016

Marque

Nvent Erico

matériau:

acier

diamètre externe du tube:

110...116 mm

charge de travail admise:

3500 N

convient pour nombre de tuyaux:

1

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

épaisseur de la couche de protection:

50 µm

diamètre nominal:

DN 100

revêtement:

sans

prise de raccordement:

filetage intérieur

taille des raccords:

M10/M12

type de dispositif de fermeture:

deux hélices

largeur:

30 mm

essais FM:

Oui

essais UL:

Non

essais LPCB:

Non

adapté à un tube en acier:

Oui

convient pour tuyaux en acier inoxydable:

Non

adapté à un tube en cuivre:

Non

convient pour tuyaux en aluminium:

Non

convient pour tuyaux en fonte:

Non

convient pour tuyaux en plastique:

Non

convient pour tuyau serpentin:

Non

Collier de serrage avec écrou combiné fileté ; à utiliser avec des tuyaux métals non isolés à charge lourde. Galvanisé à chaud, 110-116 mm, tige filetée M10/M12.