Nvent Erico - CADDY Connection en T, 132x90mm, 4 trous, électrogalvanisé - 387451

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - profilé en C
modèle - raccord en T
angle - 90 °
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0784805119159
Réf. Sonepar
03058511915
Réf. Fournisseur
387451
Marque
Nvent Erico
adapté à:
profilé en C
modèle:
raccord en T
angle:
90 °
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
avec accessoires à visser:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
nombre de trous/fentes par côté:
4
dans le rail:
Non
sur le rail:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.
Quelques mots du fabricant :
Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier
Un produit Nvent Erico
Découvrez toute la gamme Nvent Erico


