Nvent Erico - CADDY Console en rail E3, 250 mm - 585860

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY Console en rail E3, 250 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur de rail - 35 mm

  • hauteur de rail - 35 mm

  • longueur - 250 mm

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CADDY

EAN

3479775858609

Réf. Sonepar

00059585860

Réf. Fournisseur

585860

Marque

Nvent Erico

matériau:

acier

largeur de rail:

35 mm

hauteur de rail:

35 mm

longueur:

250 mm

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

laqué:

Non

enduire de minium:

Non

avec revêtement:

Non

épaisseur de matériau:

6 mm

perforation:

Oui

largeur de rainure:

11 mm

bilatéral:

Non

Console en rail E3 - Perforée, laminée à froid. Plaque arrière avec trous oblongs.

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.