Nvent Erico - CADDY Console en rail E3, 750 mm - 585880

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur de rail - 35 mm
hauteur de rail - 35 mm
longueur - 750 mm
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CADDY
EAN
3479775858807
Réf. Sonepar
00059585880
Réf. Fournisseur
585880
Marque
Nvent Erico
matériau:
acier
largeur de rail:
35 mm
hauteur de rail:
35 mm
longueur:
750 mm
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
laqué:
Non
enduire de minium:
Non
avec revêtement:
Non
épaisseur de matériau:
6 mm
perforation:
Oui
largeur de rainure:
11 mm
bilatéral:
Non
Les Atouts de la gamme:
Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.


