Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Nvent Erico - CADDY Crampon IPE/IPN <16mm,taraudée M6 - 181180

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - avec filetage intérieur

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • taille de fil (M..) - 6

  • adapté à l'épaisseur de bride - 1...16 mm

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893811841

Réf. Sonepar

00059381184

Réf. Fournisseur

181180

Marque

Nvent Erico

modèle:

avec filetage intérieur

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

taille de fil (M..):

6

adapté à l'épaisseur de bride:

1...16 mm

montage horizontal:

Oui

montage vertical:

Oui

qualité du matériau:

autre

type de filetage:

métrique

taille métrique du filetage de raccordement (M…):

6

dimension du filetage en pouces:

1/4 pouce

charge de travail admise:

550 N

Attache de poutre polyvalente avec trous filetés inférieurs et latéraux pour diverses méthodes de fixation. Trous filetés M6 sur le fond et les côtés.

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier

Un produit Nvent Erico

Découvrez toute la gamme Nvent Erico