Nvent Erico - CADDY Crampon pour poutre IPN ou IPE d'aile 16 mm max et conduit 30-35 mm, later - 172660

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fixation - visser

  • type de raccordement/élément de construction - tube/câble

  • adapté à l'épaisseur de bride - 1...16 mm

  • matériau - acier à ressort

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893726640

Réf. Sonepar

00059372664

Réf. Fournisseur

172660

Marque

Nvent Erico

type de fixation:

visser

type de raccordement/élément de construction:

tube/câble

adapté à l'épaisseur de bride:

1...16 mm

matériau:

acier à ressort

traitement de la surface:

autre

taille de fil (M..):

10

diamètre du tube/câble:

30...35 mm

à charnière:

Non

charnière ajustable:

Non

qualité du matériau:

autre

Attache à visser réversible avec collier à fermeture pour les conduits monté sur le côté à utiliser sur les IPN standard. 23.4–35mm OD, 16mm Max. Rebord.

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier

Un produit Nvent Erico

Découvrez toute la gamme Nvent Erico