Nvent Erico - CADDY Crampon pour poutre IPN ou IPE d'aile 16 mm max et conduit 50-60 mm, later - 172690

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fixation - visser
type de raccordement/élément de construction - tube/câble
adapté à l'épaisseur de bride - 1...16 mm
matériau - acier à ressort
traitement de la surface - autre
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711893726930
Réf. Sonepar
00059372693
Réf. Fournisseur
172690
Marque
Nvent Erico
type de fixation:
visser
type de raccordement/élément de construction:
tube/câble
adapté à l'épaisseur de bride:
1...16 mm
matériau:
acier à ressort
traitement de la surface:
autre
taille de fil (M..):
10
diamètre du tube/câble:
50...60 mm
à charnière:
Non
charnière ajustable:
Non
qualité du matériau:
autre
Les Atouts de la gamme:
Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.




