Nvent Erico - CADDY Crochet en J Cat HP, prégalvanisé, dia. 50 mm - 181062

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour nombre de conducteurs NYM 3x1,5 - 25

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

  • couleur - gris

  • finition ignifugée - Oui

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CADDY

EAN

8711893048827

Réf. Sonepar

00059305367

Réf. Fournisseur

181062

Marque

Nvent Erico

pour nombre de conducteurs NYM 3x1,5:

25

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

couleur:

gris

finition ignifugée:

Oui

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

avec cheville:

Non

Combine la technologie Versa-Mount avec une base large et un rayon de courbure généreux pour le support noncontinu de faisceaux de câbles de données haute performance etdes câbles de fibre optique50mm de diamètre avec finition prégalvanisée

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.