Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Nvent Erico - CADDY Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache pour poutre BC, 25 mm dia - 181201

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache pour poutre BC, 25 mm dia

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour nombre de conducteurs NYM 3x1,5 - 10

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

  • couleur - gris

  • sans halogène - Non

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893125733

Réf. Sonepar

03058312573

Réf. Fournisseur

181201

Marque

Nvent Erico

pour nombre de conducteurs NYM 3x1,5:

10

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

couleur:

gris

sans halogène:

Non

finition ignifugée:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

avec cheville:

Non

Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache de poutre BC - Installation facile sur les ailes de poutre.

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier

Un produit Nvent Erico

Découvrez toute la gamme Nvent Erico