Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Nvent Erico - CADDY Écrou carré pour crampon C multifonction, Acier, HD, M8 Tige - 336170

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - écrou

  • autobloquant - Non

  • système à vis - autre

  • matériau - acier

  • taille de fil (M..) - 8

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018292361705

Réf. Sonepar

00059236170

Réf. Fournisseur

336170

Marque

Nvent Erico

modèle:

écrou

autobloquant:

Non

système à vis:

autre

matériau:

acier

taille de fil (M..):

8

avec bride:

Non

Soudable:

Oui

avec bague en nylon:

Non

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

dimension du filetage en pouces:

5/16 pouce

dimension du profil:

28 mm

inclinaison du filetage:

1.25 mm

type de filetage:

métrique

filetage gauche:

Non

diamètre externe:

28 mm

couleur:

zinc

Écrou carré pour attache en C multifonction - Écrou d’adaptation carré pour attache en C à large ouverture. Ajustement parfait dans la bride en C ; les écrous ne tournent pas lors de l’installation.

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier

Un produit Nvent Erico

Découvrez toute la gamme Nvent Erico