Non retournable

Nvent Erico - CADDY Écrou carré universel, M6 Tige - 187310

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - écrou

  • autobloquant - Non

  • système à vis - carré extérieur

  • matériau - acier

  • taille de fil (M..) - 6

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893873146

Réf. Sonepar

00059387314

Réf. Fournisseur

187310

Marque

Nvent Erico

modèle:

écrou

autobloquant:

Non

système à vis:

carré extérieur

matériau:

acier

taille de fil (M..):

6

avec bride:

Non

Soudable:

Non

avec bague en nylon:

Non

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

dimension du profil:

17 mm

inclinaison du filetage:

1 mm

type de filetage:

métrique

filetage gauche:

Non

hauteur:

5 mm

diamètre externe:

17 mm

couleur:

zinc

sans halogène:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Écrou carré universel - Sa taille carrée permet à l'écrou d'être serré à l'aide de pinces dans les endroits difficiles d'accès.

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier