Nvent Erico - CADDY Écrou pour profil avec ressort, rail type C, acier galvanisé à chaud, tige - 315070

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY Écrou pour profil avec ressort, rail type C, acier galvanisé à chaud, tige

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • taille de fil (M..) - 12

  • type de filetage - métrique

  • avec ressort - Oui

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893150742

Réf. Sonepar

00059315074

Réf. Fournisseur

315070

Marque

Nvent Erico

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

taille de fil (M..):

12

type de filetage:

métrique

avec ressort:

Oui

épaisseur de la couche de protection:

70 µm

avec rondelle:

Non

avec plaque de serrage:

Non

avec écrou hexagonal:

Non

avec bout fileté:

Non

cliquable:

Non

Écrou de profil avec ressort, rail de type C - Permet de créer des bâtis métalliques à l’aide des rails nVent CADDY Eristrut. Le ressort facilite l’installation.

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.