Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Nvent Erico - CADDY Écrou de profil sans ressort, Acier, HD, M12 Tige, 11,7 mm - 315031

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY Écrou de profil sans ressort, Acier, HD, M12 Tige, 11,7 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • taille de fil (M..) - 12

  • type de filetage - métrique

  • avec ressort - Non

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893147469

Réf. Sonepar

03058314746

Réf. Fournisseur

315031

Marque

Nvent Erico

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

taille de fil (M..):

12

type de filetage:

métrique

avec ressort:

Non

épaisseur de la couche de protection:

70 µm

avec rondelle:

Non

avec plaque de serrage:

Non

avec écrou hexagonal:

Non

avec bout fileté:

Non

cliquable:

Non

Écrou de profil sans ressort - Permet de créer des bâtis métalliques à l’aide des rails nVent CADDY Eristrut.

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier

Un produit Nvent Erico

Découvrez toute la gamme Nvent Erico