Non retournable

Nvent Erico - CADDY Écrou trapézoïdal pour fixation sous bac acier, taraudage M8 - 196250

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fixation - serrer

  • type de raccordement/élément de construction - filetage

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • taille de fil (M..) - 8

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893045901

Réf. Sonepar

03058304590

Réf. Fournisseur

196250

Marque

Nvent Erico

type de fixation:

serrer

type de raccordement/élément de construction:

filetage

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

taille de fil (M..):

8

à charnière:

Non

charnière ajustable:

Non

qualité du matériau:

autre

pays de fabrication:

CHINE

HW Écrou trapézoïdal pour bac acier avec profil en queue d'arronde - Écrou trapézoïdal pour suspension aux plafonds en acier. S’installe facilement. S’adapte à plusieurs profils de platelage du plancher composite.

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier

Un produit Nvent Erico

Découvrez toute la gamme Nvent Erico