Nvent Erico - CADDY Équerre 4 trous à 90° (disposition des trous 2-2), 105 mm x 90 mm - 387690

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - profilé en C
modèle - angle
angle - 90 °
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CADDY
EAN
8711893000337
Réf. Sonepar
00059300033
Réf. Fournisseur
387690
Marque
Nvent Erico
adapté à:
profilé en C
modèle:
angle
angle:
90 °
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
avec accessoires à visser:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
nombre de trous/fentes par côté:
2
dans le rail:
Non
sur le rail:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.



