Nvent Erico - CADDY Equerre en L, 11 mm Trou - 387976
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation - visser
type de raccordement/élément de construction - trou
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
à charnière - Non
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8711893041385
Réf. Sonepar
03058304138
Réf. Fournisseur
387976
Réf. Commerciale
Nvent Erico
type de fixation:
visser
type de raccordement/élément de construction:
trou
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
à charnière:
Non
charnière ajustable:
Non
qualité du matériau:
autre