Non retournable

Nvent Erico - CADDY Fixation collier colson, IPE 12-20mm - 187390

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fixation - clip de bordure

  • type de raccordement/élément de construction - tube/câble

  • adapté à l'épaisseur de bride - 12...20 mm

  • matériau - acier à ressort

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893873948

Réf. Sonepar

00059387394

Réf. Fournisseur

187390

Marque

Nvent Erico

type de fixation:

clip de bordure

type de raccordement/élément de construction:

tube/câble

adapté à l'épaisseur de bride:

12...20 mm

matériau:

acier à ressort

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

diamètre du tube/câble:

0...8 mm

à charnière:

Non

charnière ajustable:

Non

qualité du matériau:

autre

pays de fabrication:

JAPON

Attache serre-câbles LB3B - Fixe plusieurs passages de câbles sur la poutre et la solive.

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier