Nvent Erico - CADDY Fixation en V pour plafonds trapézoïdaux, écrou fixe, acier ressort, tige - 179950

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - crochet pour plafond trapézoïdal (forme trapézoïdale)

  • diamètre d'alésage max. dans l'acier - 10.5 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - autre

  • fixation sur une tôle trapézoïdale avec tige filetée - Non

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893799538

Réf. Sonepar

00059379953

Réf. Fournisseur

179950

Marque

Nvent Erico

modèle:

crochet pour plafond trapézoïdal (forme trapézoïdale)

diamètre d'alésage max. dans l'acier:

10.5 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

autre

fixation sur une tôle trapézoïdale avec tige filetée:

Non

qualité du matériau:

autre

réglable en hauteur:

Oui

avec écrou soudé:

Oui

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Fixation de suspension pour plafonds trapézoïdaux avec écrou fileté et barre de verrouillage. Tige filetée M10.

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier