Non retournable

Nvent Erico - CADDY Fixation pour plafonds trapézoïdaux, pivotable, fileté M10 - 173140

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - suspension pour plafond trapézoïdal (pour suspension par chaîne)

  • diamètre d'alésage max. dans l'acier - 7 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - autre

  • fixation sur une tôle trapézoïdale avec tige filetée - Non

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893731446

Réf. Sonepar

00059373144

Réf. Fournisseur

173140

Marque

Nvent Erico

modèle:

suspension pour plafond trapézoïdal (pour suspension par chaîne)

diamètre d'alésage max. dans l'acier:

7 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

autre

fixation sur une tôle trapézoïdale avec tige filetée:

Non

qualité du matériau:

autre

réglable en hauteur:

Oui

avec écrou soudé:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Clip de suspension pour plafonds trapézoïdaux avec impression de filetage. Tige filetée M10.

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier