Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Nvent Erico - CADDY Goujon d'ancrage, S316, M10 Tige, 130 mm - 401153

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • exécution ancre - filetage extérieur

  • dispositif de fixation - bout fileté

  • système à vis - hexagone extérieur

  • taille de fil (M..) - 10

  • longueur - 135 mm

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4034437474543

Réf. Sonepar

03058747454

Réf. Fournisseur

401153

Marque

Nvent Erico

exécution ancre:

filetage extérieur

dispositif de fixation:

bout fileté

système à vis:

hexagone extérieur

taille de fil (M..):

10

longueur:

135 mm

ancrage:

goujon/patte d'ancrage

matériau de l'ancre:

acier inoxydable

ancrage de qualité des matériaux:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface de l'ancrage:

non traité

matériau du manchon:

acier inoxydable

qualité du matériel du manchon:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface du manchon:

non traité

avec col:

Non

type de filetage:

métrique

dimension du filetage en pouces:

3/8 pouce

fixation par outil d'extension:

Non

diamètre d'alésage:

10 mm

profondeur min. de trou de foret:

68 mm

montage traversant:

Oui

intégration à fleur:

Non

montage à distance:

Oui

profondeur d'ancrage effectif:

68 mm

épaisseur max. de serrage:

50 mm

Type de béton:

béton fissuré

convient aux dalles creuses en beton:

Non

dimension du profil:

17 mm

nombre d'écrous:

1

nombre de disques:

1

ininflammable:

Oui

classe de protection incendie selon EN 13501-2:

EI120

évaluation sismique ETA:

C1 et C2

Goujon d'ancrage - Cale d’ancrage pour charge lourde. Pour le béton fissuré ou non fissuré. Résistance au feu de classe R30-R120 pour la conception de chevillage exposé au feu.

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier

Un produit Nvent Erico

Découvrez toute la gamme Nvent Erico