Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Nvent Erico - CADDY Goujon VDF a empreinte torx M10X100mm, inox - 400482

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier inoxydable

  • taille de fil (M..) - 10

  • système à vis - Torx

  • longueur - 100 mm

  • qualité du matériau - acier inoxydable 304 (V2A)

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4034437422650

Réf. Sonepar

03058742265

Réf. Fournisseur

400482

Marque

Nvent Erico

matériau:

acier inoxydable

taille de fil (M..):

10

système à vis:

Torx

longueur:

100 mm

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

traitement de la surface:

non traité

type de filetage:

métrique

Vis bois-métal VDF TORK avec tête TORX® - Vis à bois - goujon métrique. Tête TORX®.

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier

Un produit Nvent Erico

Découvrez toute la gamme Nvent Erico