Nvent Erico - CADDY Goujon VDF a empreinte torx M8x50mm, inox - 400477

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier inoxydable
taille de fil (M..) - 8
système à vis - Torx
longueur - 50 mm
qualité du matériau - acier inoxydable 304 (V2A)
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4034437422605
Réf. Sonepar
00059742260
Réf. Fournisseur
400477
Marque
Nvent Erico
matériau:
acier inoxydable
taille de fil (M..):
8
système à vis:
Torx
longueur:
50 mm
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
traitement de la surface:
non traité
type de filetage:
métrique
Les Atouts de la gamme:
Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.
Quelques mots du fabricant :
Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier
Un produit Nvent Erico
Découvrez toute la gamme Nvent Erico


