Nvent Erico - CADDY HW Écrou trapézoïdal pour bac acier avec profil en queue d'arronde, M8 Tig - 187280

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fixation - autre
type de raccordement/élément de construction - filetage
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
taille de fil (M..) - 8
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711893872842
Réf. Sonepar
00059387284
Réf. Fournisseur
187280
Marque
Nvent Erico
type de fixation:
autre
type de raccordement/élément de construction:
filetage
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
taille de fil (M..):
8
à charnière:
Non
charnière ajustable:
Non
qualité du matériau:
autre
Les Atouts de la gamme:
Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.
Quelques mots du fabricant :
Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier
Un produit Nvent Erico
Découvrez toute la gamme Nvent Erico


